KG Spur Gear 6mm

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp779.900
Spesifikasi
MaterialS45C (carbon Steel for machine structure)
Module1
Overall Length (mm)6
Pressure Angle (°)20
ShapeA1
Tooth ProfileNormal teeth
Tooth Width (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan