KG Spur Gear 45mm

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Hub Length (mm)20
Module2.5
Overall Length (mm)45
Pressure Angle (°)20
ShapeB1
Tooth ProfileNormal teeth
Tooth Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan