KG Spur Gear 32mm

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp609.900
Spesifikasi
Hub Length (mm)10
Module2
Overall Length (mm)32
Pressure Angle (°)20
ShapeB1
Tooth ProfileNormal teeth

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan