KG Spur Gear 25mm

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Hub Length (mm)17
MaterialS45C (carbon Steel for machine structure)
Module1
Mounting Screw M2-M4
Overall Length (mm)25
Pressure Angle (°)20
ShapeK2
Tooth ProfileNormal teeth

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan