KG Spur Gear 18mm

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp779.900
Spesifikasi
Hub Length (mm)10
Overall Length (mm)18
Pressure Angle (°)20
Tooth ProfileNormal teeth
Tooth Width (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a small precision gear. The part number H at the end is induction hardened on the teeth.
Used for general industrial machinery, medical equipment, and food machinery.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait