KG Spur Gear 15mm

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp769.900
Spesifikasi
MaterialCarbon Steel for machine structure (S45C)
Module0.75
Mounting Screw MM4
Overall Length (mm)15
Pressure Angle (°)20
ShapeB1
Tooth ProfileNormal teeth

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait