KG Spur Gear 10.5mm

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp749.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)φ6
Hub Length (mm)7
Hub Outer Diameterφ20
Hub Outer Diameter (mm)φ20
Module0.75
Mounting Screw Ls3.5
Mounting Screw MM4
Overall Length (mm)10.5
Pressure Angle (°)20
ShapeB2
Tooth ProfileNormal teeth

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a small precision gear.
Used for general industrial machinery, medical equipment, and food machinery.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait