Panduit Splice Chip 24 Position

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)12.7
Horizontal (mm)62.7
Maximum Number of Cores24 cores (2 sleeves can be stored in 1 holder)
Working Temperature Range (°C)-10 to 60
Vertical (mm)79.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A stackable single-core/tape fusion sleeve holder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan