FURUTO Single Sided Waterproof Tape (Lakban Kedap Udara / Lakban Kedap Udara)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp539.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)21/25
ColorBlack
Length (m)20
MaterialBase material: Special non-woven fabric , Adhesive: Butyl rubber type
Tensile Strength (N/mm)56.8/25
Thickness (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A non-woven fabric base material that can be painted. It has excellent waterproof and airtightness.
Waterproof around the sash, waterproof at the seams of the breathable waterproof sheet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan