TRUSCO Lakban OPP Silent (Solasi / Selotip)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp57.900 - Rp91.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)2.5/10
ColorClear
Core Diameter (mm)76
Length (m)50
MaterialBase material: Polypropylene film, Adhesive: Acrylic
Tensile Strength (N/mm)31/10
Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is smooth and quiet with less chattering noise when pulling out the tape. A transparent tape that is transparent and does not hide the underlying characters and design. I don't mind the sound even when packing in the office.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan