IRWIN Sheet Metal Clamp

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
MaterialNickel chrome vanadium
Maximum Opening (mm)30
Maximum Width (mm)61
Minimum Width (mm)50
Overall Length (mm)195

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a convenient tool for molding work and bending work of thin iron plates. Comes with a hex key control function that allows fine adjustment of grip with screw bolts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait