NISHIGAKI Sharpening Wheel for Driken X14 (Roda Pengasah)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Clearance Angle10 °
Cutting Edge Polishing Angle (°)118
Drill Tip Angle (°)118
Height (mm)10
MaterialCBN whetstone 200 #
Outer Diameter (mm)50
Particle Size (#)200
Polishable Size (mm)2.6-14
Thinning ShapeX type
Whetstone Diameter (mm)50
Whetstone Dimensions (mm) Outer Diameterxthickness50x10
Whetstone MaterialCBN whetstone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
N-502, N-503 Doriken X14 Cannot be installed for stainless steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait