NISHIGAKI Sharpening Wheel (Roda Asah)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Applicable ModelsN-860, N-861
Cutting Edge Polishing Angle (°)118
Grindstone LifeApprox. 300 times for a 6.5mm drill
Height (mm)20
MaterialCBN 200 #
Outer Diameter (mm)50
Particle Size (#)200
Whetstone Diameter (mm)50
Whetstone Dimensions (mm) Outer Diameterxthickness50x20
Whetstone MaterialCBN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Super steel drills and concrete drills cannot be polished.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan