SP Ratchet Driver

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Bit Outlet (mm)6.35
ExhaustRear
Hose Mounting PortNPT1/4
Air Consumption (m³/minute)0.2
Maximum Tightening Torque (N m)32
No Load Rotation Speed (rpm)290
Overall Length (mm)200
Working Air Pressure Range (MPa)0.62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Because it is thin, it can be used even in narrow spaces. Easy-to-use ratchet style.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan