Panduit Rack Mount Fiber Enclosure, Open Access 1 RU

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ColorBlack
Horizontal (mm)109.2
Working Temperature Range (°C)-10 to 60
Vertical (mm)35.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Increases airflow efficiency by preventing unused parts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan