Tesa Tape Professional Transparent Duct Tape (Lakban / Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)3.4/10
ColorTransparent
Length (m)33
MaterialBase material: PE film , Adhesive: Acrylic
Operating Temperature Range (°C)95 (30 minutes)
Ribbon Cutting ConditionsHand-cutting
Tensile Strength (N/mm)20/10
Thickness (mm)0.14
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Has excellent UV resistance. The adhesive does not easily deteriorate. Has excellent weather resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait