TERAOKA Polyethylen Cloth Adhesive Tape (Lakban Kain PE)

Sebelum PPN:
Rp64.900 - Rp539.900
Spesifikasi
Core Diameter (mm)76
Length (m)25
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a tape that can be easily cut by hand and has a clean cut surface. It has an excellent adhesive balance, sticks well, is hard to peel off, and has little adhesive residue.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait