OBAND Stationery Band Svelte (Karet Alat Tulis)

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
ColorNavy/Wine Red
Count# 55x16
Cutting Width (mm)16
Folded Diameter (mm)220
MaterialNatural rubber
Number of Holes4
Thickness (mm)1.1
Width (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
You can easily and neatly fix files, books, boxes, laptops, etc. Use by hooking the four corners of a file or book into the four holes of the rubber band. Made of natural rubber, it stretches well and can be used in a variety of sizes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan