TRUSCO Non-Adhesive Tape

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
ColorIvory
Length (m)18
MaterialBase material: Vinyl chloride
Tensile Strength (N/mm)11.8/10
Thickness (mm)0.12
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Non-adhesive tape used to protect pipes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan