CONDOR Kemoceng Moon NEX (Duster)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Length (mm)600
MaterialHair: PP , Grip: PE/PP
Width (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
If you attach it to the separately sold aluminum handle (FU606-000N-MB), you can clean high places. Clean while adsorbing dust with the power of static electricity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan