MAXPEDITION Modular Pouch

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Depth (mm)25
Height (mm)178
Material500 denier hybrid heather (Polyurethane coat)
Width (mm)89

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Maxpedition backpack Entity series pouch. The patent-pending ATLAS (TM) panel and the included TacTie can be attached to a backpack with the MOLLE system. It is the size that iPhone 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max can fit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan