Panduit Mini-Com Module, Cat 5e, 28/30 AWG, UTP

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp549.900
Spesifikasi
Height (mm)18.28
Operating Temperature Range (°C)-10 to 65
TypeUTP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Designed to meet ANSI/TIA-568-C.2 Category 5e standards. 100% tested to guarantee NEXT performance. The termination cap provides excellent strain relief, controls the bend radius of the cable and holds the wire firmly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan