WTB Helix Duster Gun

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Air Mounting PortG1/4
Compatible Body3
Materialaluminum die cast
Maximum Working Pressure (MPa)1
Nozzle diameter (mm)28
Nozzle Length (mm)50
Nozzle Mounting PortG1/8
Overall Length (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Air blows out while giving spiral vibration.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan