Tesa Tape Heavy Duty Duct Tape (Lakban / Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)4.8/10
ColorGray
Length (m)50
MaterialBase material: PE coated cloth , Adhesive: Rubber type
Heat Resistance Temperature (°C)95
Tensile Strength (N/mm)50/10
Thickness (mm)0.29
Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has strong strength. Demonstrates high adhesive strength on rough surfaces. It demonstrates sufficient performance even in an outdoor environment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan