MITSUGIRON Grip Chain

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Chain Diameter (mm)6
ColorYellow
Diameter (mm)6
Inner Length P (mm)26
Inner Width W (mm)8
Length (m)50
MaterialElastomer
Overall Length (m)50
Overall Length (mm)5000
Wire Diameter d (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is made of rubber and does not slip or rust even when stepped on. You can easily cut it to the desired length with scissors and use it.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan