Moldex Earmuff Hygiene kit

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Compatible Models6100, 6201, 6209
Height (mm)216
Length (mm)Free
MaterialUrethane, polyester
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
You can easily replace the consumables on the earmuffs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan