Panduit Duplex Fiber Optic Connector (Sambungan Kabel Serat Optik)

Sebelum PPN:
Rp779.900 - Rp9.399.900
Spesifikasi
Working Temperature Range (°C)-10 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Please use the special tool (FOCTT2-BKIT). Please prepare special boots separately for attachment to 1.6-2.0mm cable and 3.0mm cable. For mounting on a 250 μm wire, prepare a separate wire tube.
Feature
- Duplex SC optical connector.
- With boots for 900micrometre buffer.
- Can be re-terminated up to two times.
Use
For optical fiber communication.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan