Hasegawa Dozop

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Caster Diameter (mm)64
ColorYellow
Equal Load (kg)115
Height (mm)150
Length (mm)495
Packing Dimensions (cm)15x50.5x49.5
Strorage Dimensions (cm)7.3x50.5x14.5
Width (mm)505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a prefabricated trolley that can be easily assembled. Since it is made of resin, it weighs 2.6 KG and is lightweight. Uses silent casters.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan