NITTO Isolasi Bolak Balik (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp219.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)5.2/10
ColorWhite
Length (m)20
MaterialBase material: Non-woven fabric , Adhesive: Acrylic
Thickness (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has moderate flexibility and thickness, and exhibits excellent adhesion to rough and uneven surfaces. Good adhesion even at low temperatures. Has excellent durability and heat resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan