FURUTO Double Sided Waterproof Tape (Lakban Kedap Air / Lakban Kedap Udara)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)30.0/25 (same for both sides)
ColorBlack
Length (m)20
MaterialBase material: Non-woven fabric , Adhesive: Butyl rubber type
Thickness (mm)0.5
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Butyl rubber adhesive is applied to both sides of the non-woven fabric base material. A waterproof and airtight double-sided tape with excellent water resistance, airtightness, and durability.
For waterproofing houses, 2x4 construction method, panel construction method.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait