Vessel Cushion Stubby

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Bit Outlet (mm)Width across flats 6.35
Grip Diameter (mm)35
Materialpolypropylene Elastomer resin
Overall Length (mm)55.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Bits with a cushion ring cannot be used. Bits with a total length of 40 mm or less cannot be used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan