Simon Cow Leather Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
MaterialGenuine cow leather
Middle Finger Length (cm)9.4
Palm Circumference (cm)23.0
ColorWhite
SizeLL
Thickness (mm)0.8
Total Length (cm)24.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
There are no seams on the palm and thumb, making it difficult for threads to break. It is lined to absorb sweat in the summer and protect against the cold in the winter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan