BLACK+DECKER Cordless Mouse Sander

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Depth (mm)240
Height (mm)145
Pad Dimensions (mm)133x94
Paper Dimensions (mm)135x94
No Load Rotation Speed (rpm)12000
Width (mm)94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Achieves high-speed polishing at 12000 rpm. The easy-to-grip grip makes it easy to polish both horizontally and vertically. Comes with a dust collection function.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan