BLACK+DECKER Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Applicable Tip Saw (mm) Hole Diameter10
Applicable Tip Saw (mm) Outer Diameter140
Cutting Angle Adjustment (°)0 to 50
Depth (mm)335
Depth Of Cut (mm) 45 °34.9
Depth Of Cut (mm) 90 °41.3
Height (mm)245
No Load Rotation Speed (rpm)3700
Width (mm)190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is possible to cut two-by materials (up to 41.3 mm). You can easily adjust the cutting depth and cutting angle (up to 50 °).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan