ALPS BRANDS Canyon 30

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Capacity (L)30
ColorNavy/Gray
Depth (mm)76
Height (mm)533
MaterialNylon (ripstop)
Number of Pockets (pcs)1 top, 2 sides, 2 waist belts
Width (mm)305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A lightweight and durable backpack. 3D mesh is used for the back part. The zipper in the main compartment faces the back, making it easier to remove your luggage when you unload your backpack. There are highly elastic pockets on the sides.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan