Panduit Cable MGMT Bracket

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp279.900
Spesifikasi
ColorBlack
Mounting Interval (mm)44.45
Operating Temperature Range (°C)-10 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Mounting screws not attached
Feature
The ring can be bent up to 90 degrees.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan