NIHON CLEAN-TECH Fern Fiber Broom Middle (Sapu Serat Pakis)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Length (mm)910
MaterialHair: Black fern, Pattern: wood, Instep: Polypropylene
TypeBlack fern
Width (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The ears use supple black fern and are suitable for cleaning fine dust dust outdoors. The medium-handled type allows you to sweep in a comfortable position without bending over.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan