NICHIFU Bonding Sleeve

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Applicable ToolsBare crimp terminals/sleeve tools
External Dimensions (mm)35
Inner size (mm)26.5
MaterialOxygen-free copper (C1020)/electric tin plating
Overall Length (mm)72
Wire Conjugation Range Stranded (mm²)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
For copper wire only. Please use within the wire conjugation range. Please use the applicable crimping tool specified by us.
Feature
Connect the wires so that they are abutted in the sleeve.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan