GEDORE Bit Adaptor (Mata Sok)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp229.900
Spesifikasi
Attached Bit25
Bit Width Across Flats (mm)6.35
ColorSilver
MaterialSpecial tool Steel
Overall Length (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bit adapter
You can work by replacing the bit at the tip. Can be used with ratchet handles, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan