Panduit Bevel Entry Cord Clip

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ColorNatural
Fixing MethodPush
Height (mm)34.3
Horizontal (mm)37.3
MaterialNylon 66
Maximum Bundle Wire Diameter (mm)19.1
Maximum Mounting Panel Thickness (mm)1.9
Mounting Panel Hole Diameter (mm)φ6.4
Operating Temperature Range (°C)-60 to 85
Vertical (mm)18.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cables, wires, etc. can be easily inserted from the side and held firmly. The cable can be easily attached and detached.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan