ALPS BRANDS Baja 40

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Capacity (L)40
ColorBlue/Gray
Depth (mm)76
Height (mm)610
MaterialNylon (ripstop)
Number of Pockets (pcs)1 top, 2 sides, 2 waist belts
Pockets3 outside
Width (mm)381

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has a full access zipper in the main compartment and opens wide. 3D mesh is used for the back part. There are highly elastic pockets on the sides.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan