ADESSO Alarm Clock

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Battery LifeApproximately 1 year (monitor battery is used at the time of delivery)
Depth (mm)25
Height (mm)72
MaterialABS resin
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
An alarm clock that is compact and convenient to carry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan