TRUSCO Air Angle Grinder

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Exhaustsideways
Hose Mounting PortNPT1/4
Air Consumption (m³/minute)0.43
No Load Rotation Speed (rpm)12000
Operating Air Pressure (MPa)0.62 to 0.68
Overall Length (mm)190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a grip type switch. A compact, lightweight 4-inch grinder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan