Nichiban Isolasi Kertas (Selotip Kertas)

Sebelum PPN:
Rp88.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/mm)1.09/10
ColorWhite
Length (m)18
MaterialBase material: Japanese paper , Adhesive: Acrylic
Paper Tube Size (mm)25
Tensile Strength (N/mm)34.7/10
Thickness (mm)0.09

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is easy to cut by hand and has good workability. Can be overlaid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan