Panduit 28/30 AWG Modular Plug Termination Tool

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Applicable Modular PlugsCAT5E/6 small diameter type modular plugs (MP528-C, MP528-M, MP530-C, MP530-M, SP628-C, SP630-C), CAT6A shielded modular plugs (SPS6X28-C)
ColorBlue
Compatible ModelSPS6X28-C
MaterialNylon with 20% fiberglass
Operating Temperature Range (°C)-10 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
An auxiliary tool for termination of modular plugs manufactured by Panduit. Auxiliary tool for terminating CAT5E/6 AWG28/30UTP modular plugs and CAT6A AWG28 shield modular plugs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan