Victoria Vertical Packaging Machine Auger Feeding

Sebelum PPN:
Rp199.999.900
Spesifikasi
Hopper Capacity (L)60
Bag Width (mm)50-200
Bag Length (mm)30-300
Packing Speed (bags/minute)30-70
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Film Width (mm)420
Biggest Film Diameter (mm)300
Warranty1 Year
Film Thickness (mm)0.04-0.08
Packaging Film MaterialLaminate Plastic Film (OPP/CPP.OPP/CE.MST/PE)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait