MultiPro Air Diffuser (Difuser Gas)

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Part Number5.S45.MAD.000
Standard Length (m)4
Duty Cycle (%)60
Air Pressure (bar)4.5-5.5
CompabilityCUT 40 G-KR & CUT 45 G-KR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk yang dijual adalah yang dilingkari merah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan