ENIGMA Flap Barrier Gate (for Disabled)

Sebelum PPN:
Rp349.999.900
Spesifikasi
Drive Voltage (V)DC 24 5A
Gate Opening and Closing Time (s)0.5
Pass Speed (person/minute)≤ 30
StructureFrame or 304 Stainless Steel Cover
Input Signal12V DC Level or 12V Pulse > 100ms
Working Current (mA)≤ 2.000
Length of the Flap (mm)260
Open DirectionSingle and Double (Optional)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan