HP LaserJet Toner Cartridge 93A (Tinta Serbuk Printer)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Cartridge ColorBlack
Operating Temperature Range (°C)15 to 25
Hardware CompatibilityHP LaserJet Pro M435nw Multifunction Printer
Non-Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Operating Humidity Range (%RH)20 to 80
Package Dimensions (WxDxH) (mm)497x195x330
Page Yield12000 (black and white)
Print TechnologyLaser
Recycled Material Content (%)19
Storage Temperature Range (°C)-20 to 40
Supply TypeCartridges

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Kualitas hasil cetakan profesional, dapatkan dokumen bisnis dan materi pemasaran yang luar biasa
- Hasil yang konsisten dan andal, dapatkan tampilan teks hitam yang jelas dan gambar dengan warna yang tajam
- Kualitas udara dalam ruangan, sistem pencetakan HP berfungsi untuk mencegah emisi yang melebihi standar dan pedoman label ramah lingkungan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan