VETTO Socket Extension 3m with Switch

Sebelum PPN:
Rp61.900 - Rp74.900
Spesifikasi
Cable Length (m)3
Maximum Power (W)2500
Maximum Current (A) 10
Maximum Voltage (V) 250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan